DKC-COMBITECH - SCZ5393124 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 200 ZC - 5393124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603054004
Artikelnummer
SCZ5393124
Herstellernummer
5393124
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
144 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


