Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393161 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 100 - 5393161

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393161 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054295

Artikelnummer

SCZ5393161

Herstellernummer

5393161

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.