Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396503 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.150 A - 5396503

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396503 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.150 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173910

Artikelnummer

SCZ5396503

Herstellernummer

5396503

Hersteller

DKC

Winkel:

45°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

270 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396503 - C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3 2 B.150