Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396504 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.200 A - 5396504

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396504 C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.200 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173927

Artikelnummer

SCZ5396504

Herstellernummer

5396504

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

300 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396504 - C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3 2 B.200