DKC-COMBITECH - SCZ5396513 C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.150 A - 5396513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 285 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603173965
Artikelnummer
SCZ5396513
Herstellernummer
5396513
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
285 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


