Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.300 A - 5396515

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396515 C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.300 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 435 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603173996

Artikelnummer

SCZ5396515

Herstellernummer

5396515

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

435 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva piana 90° calpestabile. Alluminio