DKC-COMBITECH - SCZ5396522 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.100 - 5396522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603174009
Artikelnummer
SCZ5396522
Herstellernummer
5396522
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T calpestabile. Alluminio


