DKC-COMBITECH - SCZ5396523 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.150 - 5396523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603174016
Artikelnummer
SCZ5396523
Herstellernummer
5396523
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396523 - C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3 2 B.150


