Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396524 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.200 - 5396524

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396524 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603174023

Artikelnummer

SCZ5396524

Herstellernummer

5396524

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T calpestabile. Alluminio