DKC-COMBITECH - SCZ5396525 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.300 - 5396525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603174030
Artikelnummer
SCZ5396525
Herstellernummer
5396525
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T calpestabile. Alluminio


