Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5396526 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.400 - 5396526

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5396526 C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603174047

Artikelnummer

SCZ5396526

Herstellernummer

5396526

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T calpestabile. Alluminio