DKC-COMBITECH - SCZ5396545 C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3+2 B.300 - 5396545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603174092
Artikelnummer
SCZ5396545
Herstellernummer
5396545
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio per derivazione a croce calpestabile. Alluminio.


