Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5480084 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X80 MT 3 - 5480084

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5480084 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X80 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603146662

Artikelnummer

SCZ5480084

Herstellernummer

5480084

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

23600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale chiuso con coperchio incernierato. Acciaio zincato Sendzimir.