DKC-COMBITECH - SCZ6090003 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 20/10 MT 2 - 6090003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 30 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057074
Artikelnummer
SCZ6090003
Herstellernummer
6090003
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
25 mm
Abbrechbar:
nein


