Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6093001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZC - 6093001

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6093001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033603057258

Artikelnummer

SCZ6093001

Herstellernummer

6093001

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.2 mm

Abbrechbar:

nein

Asta di sospensione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm.Spessore 25/10.