DKC-COMBITECH - SCZ6094001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 VG - 6094001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Breite - 50 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057357
Artikelnummer
SCZ6094001
Herstellernummer
6094001
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Breite:
50 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7035