Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZS - 6290003

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 140 mm

  • Länge - 333 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057449

Artikelnummer

SCZ6290003

Herstellernummer

6290003

Hersteller

DKC

Höhe:

140 mm

Länge:

333 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.