DKC-COMBITECH - SCZ6290006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZS - 6290006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Länge - 645 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603057470
Artikelnummer
SCZ6290006
Herstellernummer
6290006
Hersteller
DKC
Höhe:
250 mm
Länge:
645 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
51 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


