DKC-COMBITECH - SCZ6290010 B5 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZS - 6290010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 230 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603057487
Artikelnummer
SCZ6290010
Herstellernummer
6290010
Hersteller
DKC
Höhe:
60 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


