DKC-COMBITECH - SCZ6290012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZS - 6290012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Länge - 430 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603057500
Artikelnummer
SCZ6290012
Herstellernummer
6290012
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Länge:
430 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


