Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290013 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZS - 6290013

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290013 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 530 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057517

Artikelnummer

SCZ6290013

Herstellernummer

6290013

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Länge:

530 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10