Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290064 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 ZS - 6290064

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290064 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057630

Artikelnummer

SCZ6290064

Herstellernummer

6290064

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290064 - B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 ZS