Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290065 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 ZS - 6290065

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290065 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057647

Artikelnummer

SCZ6290065

Herstellernummer

6290065

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.