DKC-COMBITECH - SCZ6290066 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 ZS - 6290066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Länge - 36 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 72.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603057654
Artikelnummer
SCZ6290066
Herstellernummer
6290066
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Länge:
36 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
72.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.


