DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3 - 6290093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 M
EAN
8033603057784
Artikelnummer
SCZ6290093
Herstellernummer
6290093
Hersteller
DKC
Länge:
3000 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
1.97 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
30 mm
Abbrechbar:
nein


