DKC-COMBITECH - SCZ6290097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3 - 6290097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
8033603063099
Artikelnummer
SCZ6290097
Herstellernummer
6290097
Hersteller
DKC
Länge:
3000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
10.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
13 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 20x11 passo 50. Spessore 1,5 mm.


