Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290099 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10 MT3 - 6290099

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290099 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10 MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8033603063112

Artikelnummer

SCZ6290099

Herstellernummer

6290099

Hersteller

DKC

Länge:

3000 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1.48 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 20x11 passo 50. Spessore 1,5 mm.