DKC-COMBITECH - SCZ6290100 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZS - 6290100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603057814
Artikelnummer
SCZ6290100
Herstellernummer
6290100
Hersteller
DKC
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Supporto multiplo in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.


