Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZS - 6290103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057838

Artikelnummer

SCZ6290103

Herstellernummer

6290103

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Supporto semplice in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm