Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 ZS - 6290206

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Länge - 645 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058040

Artikelnummer

SCZ6290206

Herstellernummer

6290206

Hersteller

DKC

Höhe:

250 mm

Länge:

645 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10