Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10 - 6290211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 330 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058064

Artikelnummer

SCZ6290211

Herstellernummer

6290211

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

330 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10