DKC-COMBITECH - SCZ6290213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10 - 6290213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Länge - 530 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603058088
Artikelnummer
SCZ6290213
Herstellernummer
6290213
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Länge:
530 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


