Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291000 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10 VB - 6291000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291000 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Länge - 133 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058200

Artikelnummer

SCZ6291000

Herstellernummer

6291000

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Länge:

133 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6291000 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20 10 VB