DKC-COMBITECH - SCZ6291002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 VB - 6291002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 233 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603058224
Artikelnummer
SCZ6291002
Herstellernummer
6291002
Hersteller
DKC
Höhe:
130 mm
Länge:
233 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6291002 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20 10 VB


