Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB - 6291005

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Länge - 545 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058255

Artikelnummer

SCZ6291005

Herstellernummer

6291005

Hersteller

DKC

Höhe:

250 mm

Länge:

545 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6291005 - B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB