Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291022 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 VB - 6291022

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291022 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 183 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603135529

Artikelnummer

SCZ6291022

Herstellernummer

6291022

Hersteller

DKC

Höhe:

130 mm

Länge:

183 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6291022 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15 10 VB