DKC-COMBITECH - SCZ6291065 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 VB - 6291065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Länge - 36 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 72.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603058392
Artikelnummer
SCZ6291065
Herstellernummer
6291065
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Länge:
36 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
72.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa a plafone. Acciaio verniciato blu elettrico.


