Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291114 B5 MENSOLA A C MM 300 VB - 6291114

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291114 B5 MENSOLA A C MM 300 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058620

Artikelnummer

SCZ6291114

Herstellernummer

6291114

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1040 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C. Acciaio verniciato Blu elettrico.