Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 IX - 6292002

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Länge - 133 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058729

Artikelnummer

SCZ6292002

Herstellernummer

6292002

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Länge:

133 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.