DKC-COMBITECH - SCZ6292003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10 IX - 6292003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 233 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603058736
Artikelnummer
SCZ6292003
Herstellernummer
6292003
Hersteller
DKC
Höhe:
130 mm
Länge:
233 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.


