DKC-COMBITECH - SCZ6292006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 IX - 6292006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Länge - 545 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603058767
Artikelnummer
SCZ6292006
Herstellernummer
6292006
Hersteller
DKC
Höhe:
250 mm
Länge:
545 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Asta di sospensione in acciaio Inox AISI 304 con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.