Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292011 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX - 6292011

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292011 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603058781

Artikelnummer

SCZ6292011

Herstellernummer

6292011

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Abbrechbar:

nein

Supporto multiplo in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.