Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292013 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM IX - 6292013

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292013 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058804

Artikelnummer

SCZ6292013

Herstellernummer

6292013

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Supporto semplice in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm