Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6292210

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 230 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603136106

Artikelnummer

SCZ6292210

Herstellernummer

6292210

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

230 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.