DKC-COMBITECH - SCZ6292211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10 - 6292211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 330 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603136113
Artikelnummer
SCZ6292211
Herstellernummer
6292211
Hersteller
DKC
Höhe:
60 mm
Länge:
330 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.