Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6292300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Länge - 132 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603136151

Artikelnummer

SCZ6292300

Herstellernummer

6292300

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Länge:

132 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000