DKC-COMBITECH - SCZ6292301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15/10 - 6292301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 182 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603136168
Artikelnummer
SCZ6292301
Herstellernummer
6292301
Hersteller
DKC
Höhe:
130 mm
Länge:
182 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000