Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZC - 6293004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Länge - 445 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059061

Artikelnummer

SCZ6293004

Herstellernummer

6293004

Hersteller

DKC

Höhe:

250 mm

Länge:

445 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.