DKC-COMBITECH - SCZ6293006 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZC - 6293006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Länge - 645 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603059085
Artikelnummer
SCZ6293006
Herstellernummer
6293006
Hersteller
DKC
Höhe:
250 mm
Länge:
645 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
51 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.


