Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZC - 6293012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293012 B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 430 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059115

Artikelnummer

SCZ6293012

Herstellernummer

6293012

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Länge:

430 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.